Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Colour Buntstifte, 48er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Colour Buntstifte, 48er Metalletui
Classic Colour Buntstifte, 48er Metalletui
Classic Colour Buntstifte, 48er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-115888
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     115888
EAN/GTIN:
     8991761324042
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Einfachanspitzer
Buntstift hexagonal. Ausführung der Schaftform: Sechskant. Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Schaft lackiert. Größe (Ø x L): 6,9 x 175 mm. Bruchgeschützt durch Spezialverleimung,. Stärke der Mine: 3,25. Bezeichnung der Härte: weich. Schreibfarbe der Mine: sortiert. 48er Metalletui.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Härte:
weich
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
bruchgeschützt durch Spezialverleimung,
Produkt-Typbezeichnung:
hexagonal
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
sortiert
wasservermalbar:
Nein
Stärke der Mine:
3,25
Ausführung der Schaftform:
Sechskant
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Material des Schaftes:
Holz
Durchmesser:
6,9
Produkttypbezeichnung:
hexagonal
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
115801
ab € 3,48*
Sonstiges
Faber-Castell
115824
ab € 6,84*
Sonstiges
Faber-Castell
115886
ab € 10,26*
Sonstiges
Faber-Castell
115894
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.