Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Classic Colour Buntstift, 12er Metalletui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Classic Colour Buntstift, 12er Metalletui
Classic Colour Buntstift, 12er Metalletui
Classic Colour Buntstift, 12er Metalletui
Classic Colour Buntstift, 12er Metalletui
Artikel-Nr.:
     C1015-115801
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     115801
EAN/GTIN:
     4005401158011
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber castell farbstifte 12er
Buntstift hexagonal 12er-Metalletui. bruchgeschützt durch Spezialverleimung,. Ausführung Mine: Bezeichnung der Härte: weich. Stärke der Mine: 3,25, Schreibfarbe der Mine: sortiert. Ausführung Schaft: Schaft lackiert. Ausführung der Schaftform: Sechskant, Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Holz. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6,9 mm, Länge: 175 mm. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung der Lieferzusammenstellung: 12er Etui. 12er Metalletui
Weitere Informationen:
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Durchmesser:
6,9
Ausführung der Schaftform:
Sechskant
Schaft lackiert:
Ja
wasservermalbar:
Nein
Stärke der Mine:
3,25
Farbe des Schaftes:
sortiert
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Material des Schaftes:
Holz
Bezeichnung der Härte:
weich
Produkt-Typbezeichnung:
hexagonal
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Länge:
175
Beschreibung der Besonderheiten:
bruchgeschützt durch Spezialverleimung,
Produkttypbezeichnung:
hexagonal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 18 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
115824
ab € 6,84*
Sonstiges
Faber-Castell
115886
ab € 10,26*
Sonstiges
Faber-Castell
115888
ab € 13,99*
Sonstiges
Faber-Castell
115894
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.