Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip, 48er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Colour Grip, 48er Kartonetui
Buntstift Colour Grip, 48er Kartonetui
Buntstift Colour Grip, 48er Kartonetui
Buntstift Colour Grip, 48er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-112449
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112449
EAN/GTIN:
     4005401124498
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
buntstifte 48 er
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: sortiert, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack., Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: sortiert, 48er Kartonetui
Weitere Informationen:
wasservermalbar:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Garantie gewährt:
Nein
Farbe des Schaftes:
sortiert
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Bezeichnung der Härte:
weich
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Stärke der Mine:
3,3
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schaft lackiert:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
Länge:
175
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Durchmesser:
7
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
112442
ab € 15,21*
Sonstiges
Faber-Castell
112406
ab € 2,71*
Sonstiges
Faber-Castell
112424
ab € 10,36*
Sonstiges
Faber-Castell
112412
ab € 4,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.