Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buntstift Colour Grip, 36er Kartonetui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buntstift Colour Grip, 36er Kartonetui
Buntstift Colour Grip, 36er Kartonetui
Buntstift Colour Grip, 36er Kartonetui
Buntstift Colour Grip, 36er Kartonetui
Artikel-Nr.:
     C1015-112442
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112442
EAN/GTIN:
     4005401124429
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
faber castell buntstifte 36er
Buntstift Colour Grip, Ausführung der Schaftform: Dreikant, Farbe des Schaftes: sortiert, Material des Schaftes: Holz, Schaft lackiert, Lackierung auf Wasserbasis gegeben, Größe (Ø x L): 7 mm, 175 mm, wasservermalbar, Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack., Stärke der Mine: 3,3, Bezeichnung der Härte: weich, Schreibfarbe der Mine: sortiert, 36er Kartonetui
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Buntstift
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Produkt-Typbezeichnung:
Colour Grip
Garantie gewährt:
Nein
Durchmesser:
7
Bezeichnung der Härte:
weich
wasservermalbar:
Ja
Material des Schaftes:
Holz
Beschreibung der Besonderheiten:
Farbstifte mit patentierter Soft-Grip-Zone für guten Halt. Ergonomische Dreieckform für ermüdungsfreies Malen. Mit Namensfeld. Wasservermalbar. Farbmine mit lichtechten Pigmenten. Auswaschbar aus den meisten Textilien.SV-Verleimung. Öko-Wasserlack.
Länge:
175
Farbe des Schaftes:
sortiert
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Ja
Schreibfarbe der Mine:
sortiert
Stärke der Mine:
3,3
Produkttypbezeichnung:
Colour Grip
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
112449
ab € 19,62*
Sonstiges
Faber-Castell
112406
ab € 2,71*
Sonstiges
Faber-Castell
112424
ab € 10,38*
Sonstiges
Faber-Castell
112412
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.