| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-112255 Herst.-Nr.: 112255 EAN/GTIN: 4005401122555 |
| |
|
| | |
| Farbstift Pitt Pastel Farbe 155. Hochwertige Künstler-Pastellstifte mit dicker Mine. Verwischbare Farbmine, hohe Bruchfestigkeit. Geringe Abnutzung hohe Farbabgabe. Lichtbeständig. Ideale Ergänzung zu Pastellkreiden. Leichtes Fixieren empfehlenswert. Mit scharfem Messer spitzen.. Ausführung Mine: Pastellmine. Stärke der Mine: 4,3, Schreibfarbe der Mine: heliotürkis. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund, Farbe des Schaftes: hellbraun. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Farbstift | Produkt-Typbezeichnung: | PITT PASTELL | Durchmesser: | 8 | Schreibfarbe der Mine: | heliotürkis | Beschreibung der Besonderheiten: | Hochwertige Künstler-Pastellstifte mit dicker Mine. Verwischbare Farbmine, hohe Bruchfestigkeit. Geringe Abnutzung hohe Farbabgabe. Lichtbeständig. Ideale Ergänzung zu Pastellkreiden. Leichtes Fixieren empfehlenswert. Mit scharfem Messer spitzen. | Länge: | 175 | Farbe des Schaftes: | hellbraun | Material der Mine: | Pastellmine | Ausführung der Schaftform: | rund | Schaft lackiert: | Nein | Stärke der Mine: | 4,3 | wasservermalbar: | Nein | Produkttypbezeichnung: | PITT PASTELL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pastellkreide, Softpastellkreide, Pastellkreidestift, Pastellstift, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, polychromos pastellkreiden faber castell, fettstift faber castell, fettstift |
| | |
| |