Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minenschärfblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Minenschärfblock
Minenschärfblock
Minenschärfblock
Artikel-Nr.:
     505-5661321
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     185100
EAN/GTIN:
     4005401851004
Suchbegriffe:
Einfachanspitzer
Einfachspitzer
Einzelanspitzer
Einzelspitzer
Minenschärfblock. für feinste Spitzarbeiten. Zum Herstellen von Pasellpulver. Anzahl Sandpapier (fein/grob): 2, 2, Abstreifer vorhanden. Größe (L x B): Länge: 90 mm. 20 mm. Größe der Schärffläche (L x B): 60 mm x 20 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter (feines Sandpapier):
2
Herstellerprodukttyp:
5100
Anzahl der Blätter (grobes Sandpapier):
2
Breite der Schärffläche:
20
Länge:
90
Herstellerproduktbezeichnung:
Minenschärfblock
Beschreibung der Besonderheiten:
für feinste Spitzarbeiten. Zum Herstellen von Pasellpulver
Länge der Schärffläche:
60
Abstreifer vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
5100
Anzahl der Blätter feines Sandpapier:
2
Anzahl der Blätter grobes Sandpapier:
2
Artikelbezeichnung:
Minenschärfblock
Produkttypbezeichnung:
5100
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,36*
€ 2,10*
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,41*
€ 2,13*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,42*
€ 2,62*
1
pro Paket
€ 8,50*
ab € 5,23*
€ 8,50*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.