Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pitt Pastellstift, dunkelrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pitt Pastellstift, dunkelrot
Pitt Pastellstift, dunkelrot
Pitt Pastellstift, dunkelrot
Artikel-Nr.:
     C1015-112125
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     112125
EAN/GTIN:
     4005401121251
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Aquarellkreide
Farbstift Pitt Pastel Farbe 225. Hochwertige Künstler-Pastellstifte mit dicker Mine. Verwischbare Farbmine, hohe Bruchfestigkeit. Geringe Abnutzung hohe Farbabgabe. Lichtbeständig. Ideale Ergänzung zu Pastellkreiden. Leichtes Fixieren empfehlenswert. Mit scharfem Messer spitzen.. Ausführung Mine: Pastellmine. Stärke der Mine: 4,3, Schreibfarbe der Mine: dunkelrot. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: rund, Farbe des Schaftes: hellbraun. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 8 mm, Länge: 175 mm
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
PITT PASTELL
Garantie gewährt:
Nein
Farbe des Schaftes:
hellbraun
Ausführung der Schaftform:
rund
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Schaft lackiert:
Nein
Artikelbezeichnung:
Farbstift
Beschreibung der Besonderheiten:
Hochwertige Künstler-Pastellstifte mit dicker Mine. Verwischbare Farbmine, hohe Bruchfestigkeit. Geringe Abnutzung hohe Farbabgabe. Lichtbeständig. Ideale Ergänzung zu Pastellkreiden. Leichtes Fixieren empfehlenswert. Mit scharfem Messer spitzen.
Länge:
175
Material der Mine:
Pastellmine
wasservermalbar:
Nein
Stärke der Mine:
4,3
Durchmesser:
8
Schreibfarbe der Mine:
siena
Produkttypbezeichnung:
PITT PASTELL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
185710
ab € 1,07*
Ähnlich
Faber-Castell
185100
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.