Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 900 x 600 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 900 x 600 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Emaille, Aluminiumahmen, 900 x 600 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC926090
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC926090
EAN/GTIN:
     4016946224178
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
FRANKEN Whiteboard U-Act!Line® Emaille. Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 14mm stark, 15mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken (eine in grün). Format: 900 x 600 mm. 25 Jahre Garantie auf die Oberfläche. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Garantie gewährt:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Höhe der Tafel:
60
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminiuim 14mm stark, 15mm breit
Breite der Tafel:
90
Farbe des Rahmens:
silber
Raster vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
25 Jahre auf die Oberfläche
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig.
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1935
ab € 1,80*
Zubehör
Franken
Z1999
ab € 3,82*
Zubehör
Franken
Z1954
ab € 12,63*
Zubehör
Franken
Z1961
ab € 19,80*
Zubehör
Franken
Z1912
ab € 1,49*
Zubehör
Franken
Z1934
ab € 2,68*
Zubehör
Franken
A1070/16
ab € 3,98*
Zubehör
Franken
A1070/17
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.