Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelreinigungsspray U-Act!Line®, Pumpspray, 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelreinigungsspray U-Act!Line®, Pumpspray, 50 ml
Tafelreinigungsspray U-Act!Line®, Pumpspray, 50 ml
Tafelreinigungsspray U-Act!Line®, Pumpspray, 50 ml
Tafelreinigungsspray U-Act!Line®, Pumpspray, 50 ml
Tafelreinigungsspray U-Act!Line®, Pumpspray, 50 ml
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1912
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1912
EAN/GTIN:
     4016946221863
Suchbegriffe:
Multireiniger
Reinigungsschaum
Reinigungsspray
Schaumreiniger
FRANKEN Tafelreinigungsspray U-Act! Line. Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Waschaktive, alkoholische Lösung. Schnelltrocknend. Pumpspray. Inhalt: 50 ml.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001.
Ausführung des Reinigungsproduktes:
Waschaktive, alkoholische Lösung
Ausführung des Behälters:
Pumpspray
schnelltrocknend:
Ja
Inhalt (Spray):
50
nachfüllbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,0298* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
Z1915
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.