Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelwischer U-Act!Line®, 130 x 40 x 35 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tafelwischer U-Act!Line®, 130 x 40 x 35 mm, weiß
Tafelwischer U-Act!Line®, 130 x 40 x 35 mm, weiß
Tafelwischer U-Act!Line®, 130 x 40 x 35 mm, weiß
Tafelwischer U-Act!Line®, 130 x 40 x 35 mm, weiß
Tafelwischer U-Act!Line®, 130 x 40 x 35 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1934
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1934
EAN/GTIN:
     4016946221870
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
FRANKEN Tafelwischer U-Act! Line. Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Oval. Mit Löschfilz. Magnethaftend. Löschfilz auswechselbar. Mit Klettband zur Befestigung des Ersatzfilz. Material: Kunstoff, Löschfilz. Format: 130 x 40 x 35 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
magnethaftend:
Ja
Höhe:
4
Breite:
13
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Löschfilz
Material des Gehäuses:
Kunststoff
nachfüllbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Oval. Mit Klettband zur Befestigung des Ersatzfilz.
Gehäusefarbe:
grau
Länge:
3,5
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1935
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.