Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschfilz für Tafelwischer U-Act!Line®, für Z1934, selbstklebend, 5 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löschfilz für Tafelwischer U-Act!Line®, für Z1934, selbstklebend, 5 Blatt, grau
Löschfilz für Tafelwischer U-Act!Line®, für Z1934, selbstklebend, 5 Blatt, grau
Löschfilz für Tafelwischer U-Act!Line®, für Z1934, selbstklebend, 5 Blatt, grau
Löschfilz für Tafelwischer U-Act!Line®, für Z1934, selbstklebend, 5 Blatt, grau
Löschfilz für Tafelwischer U-Act!Line®, für Z1934, selbstklebend, 5 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-Z1935
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     Z1935
EAN/GTIN:
     4016946221887
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
FRANKEN Löschfilz U-Act!Line®. Ersatzlöschfilz für Tafelwischer Z1934. Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Selbstklebend. Format: oval, 100 x 40 mm Inhalt: 5 Blatt. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe:
40
Material des Gehäuses:
grau
magnethaftend:
Nein
Werkstoff:
Löschfilz
Länge:
0,1
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzlöschfilz für Tafelwischer Z1934. Oval. Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Selbstklebend. 5 Blatt.
Farbe:
grau
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
Z1934
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.