Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, blau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, blau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, blau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, blau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, blau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, blau
Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch, Sicherheitsglas, 800 x 600 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-70430061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70430061
EAN/GTIN:
     4002432126095
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nobo Glas-Whiteboard Cosy, magnetisch. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Aufhängung nicht sichtbar. Mit integriertem Stiftehalter. Rahmenlos. Lieferung inklusive Montageset und tocken abwischbarem Mini-Marker mit integriertem Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: gehärtetes Sicherheitsglas. Format: 800 x 600 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Raster vorhanden:
Nein
Farbe:
blau
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
blau
Ablageschale vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
magnetisch, gehärtetes Sicherheitsglas
Material des Rahmens:
Glas
Beschreibung der Besonderheiten:
Rahmenlos. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Aufhängung nicht sichtbar. Mit integriertem Stiftehalter.
Breite der Tafel:
80
Lieferumfang:
Montageset
Höhe der Tafel:
60
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,14*
€ 95,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,87*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,46*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,08*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,09*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,24*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,03*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,15*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 4,46*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 5,87*
Ähnlich
Leitz
70430019
ab € 74,50*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 2,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.