Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, blau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, blau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, blau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, blau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, blau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, blau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, blau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, blau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, blau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, blau
Glas Desktop-Notizboard Cosy, A4, Sicherheitsglas, magnetisch, aufstellbar, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-39470061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39470061
EAN/GTIN:
     4002432124886
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Nobo Glas Desktop-Notizboard Cosy. Aufstellbar. Magnetisch. Für Notizen. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Kann zum Schreiben hingelegt und zum Präsentieren wie ein Flipchart aufgestellt werden. Mit integriertem Stiftehalter. Rahmenlos. Lieferung inklusive trocken abwischbarem Mini-Marker mit integriertem Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Material: gehärtetes Sicherheitsglas. Format: 216 x 297 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
29.7
Raster vorhanden:
Nein
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Marker mit Wischer.
Farbe:
blau
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
gehärtetes Sicherheitsglas
Beschreibung der Besonderheiten:
Rahmenlos. Aufstellbar. Magnetisch. ann zum Schreiben hingelegt und zum Präsentieren wie ein Flipchart aufgestellt werden. Mit integriertem Stiftehalter.
Breite der Tafel:
21.6
Weitere Suchbegriffe: Papiermarker, Papiermarkierstift, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Glasschreibtisch, Glas-Tisch, Glastisch, Haftnotizbrett, Hafttafel, Memo-Board, Memo-Tafel, Memoboard, Memotafel, Notizbrett, Notiztafel, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, schreibtisch-organizer blau, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer leitz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,87*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,46*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,08*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,09*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,24*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,03*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470019
ab € 14,13*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,18*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 4,46*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 5,87*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.