Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, blau
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, blau
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, blau
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, blau
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, blau
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, blau
Eckspannermappe Cosy, A4, Karton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-30020061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     30020061
EAN/GTIN:
     4002432125852
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe Cosy. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels. Mit laminierter Soft-Touch-Oberfläche. Für bis zu 150 Blatt A4 (80 g/qm). In Duo-Optik. Material: Karton 250 g/qm (RC), außen mit PP-Folie laminiert. Format: für A4, 241 x 310 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Art des Verschlusses:
Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels
Werkstoff:
Karton
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
250
Breite:
241
max. Füllhöhe an Papier:
15
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit laminierter Soft-Touch-Oberfläche
Höhe:
310
Farbe:
blau
Typbezeichnung des Motivs:
Cosy
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,87*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,46*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,07*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,05*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,97*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,20*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,02*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,16*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,65*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,49*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,29*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 14,25*
Ähnlich
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.