Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 60mm x 22m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 60mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 60mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 60mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 60mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 60mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 60mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 60mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 60mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 60mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 60mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 60mm x 22m, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-70040001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70040001
EAN/GTIN:
     4002432104826
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Leitz Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für die Kommunikation mit dem Drucker: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für Versandaufkleber, Ordnerrückenschilder, Bannerdruck möglich. Material: Kassette aus Recycling-Pappe (100% recycelbar), Etiketten aus Papier. Format: 60mm x 22m. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier, Kassette aus Recycling-Pappe 100% recycelbar
Verwendung für Gerätetyp:
Leitz Printer Icon System
wieder ablösbar:
Nein
Breite des Etiketts:
60
Höhe des Etiketts:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
22 m lang, Endlos-Etikettenkassette, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für Druckerkommunikation: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für Versandaufkleber, Ordnerrückenschilder, Bannerdruck möglich
Farbe:
weiß
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Leitz Icon

Kompatible Geräte:
Leitz:
Icon
Weitere Suchbegriffe: Bannerpapier-Rollen, Bannerpapierrollen, Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Recycling-Etiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, einsteckrückenschild weiß, beschriftungs etiketten
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 22 Meter (ab € 0,86682* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.