Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe VIVIDA, A4, PP, 12 Fächer, mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsmappe VIVIDA, A4, PP, 12 Fächer, mehrfarbig
Ordnungsmappe VIVIDA, A4, PP, 12 Fächer, mehrfarbig
Ordnungsmappe VIVIDA, A4, PP, 12 Fächer, mehrfarbig
Ordnungsmappe VIVIDA, A4, PP, 12 Fächer, mehrfarbig
Ordnungsmappe VIVIDA, A4, PP, 12 Fächer, mehrfarbig
Ordnungsmappe VIVIDA, A4, PP, 12 Fächer, mehrfarbig
Ordnungsmappe VIVIDA, A4, PP, 12 Fächer, mehrfarbig
Ordnungsmappe VIVIDA, A4, PP, 12 Fächer, mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     C1011-624030
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624030
EAN/GTIN:
     4049793028521
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Esselte Ordnungsmappe VIVIDA, mit 12 Fächern, mit 3 seitlichen Klappen an der Rückseite, mit Gummizugverschluss über den Vorderecken, mit herausnehmbarem Register zum Beschriften des Inhalts, Oberfläche mit neuer VIVIDA-Prägung. Material: Polypropylen (PP). Format: 320 x 266 mm, DIN A4. Farbe: mehrfarbig.
Weitere Informationen:
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Farbe:
mehrfarbig
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe des Fächerblocks:
mehrfarbig
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
Beschreibung der Besonderheiten:
3 Klappen am Rückdeckel , mit herausnhembarem Register
Material des Einbandes:
Polypropylen
Anzahl der Fächer:
12
Höhe:
320
Breite:
266
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
624050
ab € 5,12*
Ähnlich
Esselte
623608
ab € 1,98*
Ähnlich
Esselte
624044
ab € 2,56*
Ähnlich
Esselte
624018
ab € 7,68*
Ähnlich
Esselte
811300
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
811400
ab € 3,65*
Ähnlich
Esselte
623993
ab € 2,44*
Ähnlich
Esselte
28321
ab € 0,41*
Ähnlich
Esselte
623702
ab € 2,74*
Ähnlich
Esselte
628218
ab € 34,94*
Ähnlich
Esselte
628219
ab € 35,02*
Ähnlich
Esselte
628217
ab € 34,90*
Ähnlich
Esselte
628215
ab € 35,05*
Ähnlich
Esselte
56000
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.