Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Vollsichtreiter ALPHA Active 61260003 60x33mm PP tr 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/190/a006190i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/190/a006190i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/248/l017248a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122507800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61260003
EAN/GTIN:
     4002432392094
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Reiter für ALPHA® Active Hängeregistratur, einschiebbar, 60 mm, 4-zeilig beschriftbar, auch für Universalakte 1881 und Personalakte 30041, fest einrastend, leicht verschiebbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALPHA® Active
Verwendung für Produkt:
ALPHA® Hängeregistraturen
Maße:
60 x 33 mm (B x H)
max. Anzahl der Druckzeilen:
4 Druckzeilen
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Vollsichtreiter ALPHA® Active
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Kunststoffreiter, Beschriftungsschild Registratur, Pendeleinsteckschild, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, leitz beschriftungsfenster, beschriftungsfenster, Beschriftungsschilder, Einsteckschilder, Hängeregistraturreiter, Hängeregistraturzubehöre, Registerschilder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 3,57*
2 Tage
18
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,47*
€ 4,07*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,96*
€ 4,22*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,54*
€ 4,30*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 4,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,508* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,58*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.