Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Vollsichtreiter ALPHA Active 61260003 60x33mm PP tr 5 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-122507800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61260003
EAN/GTIN:
     4002432392094
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Reiter für ALPHA® Active Hängeregistratur, einschiebbar, 60 mm, 4-zeilig beschriftbar, auch für Universalakte 1881 und Personalakte 30041, fest einrastend, leicht verschiebbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALPHA® Active
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Vollsichtreiter ALPHA® Active
Verwendung für Produkt:
ALPHA® Hängeregistraturen
Maße:
60 x 33 mm (B x H)
max. Anzahl der Druckzeilen:
4 Druckzeilen
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,45*
€ 3,59*
Lager 1682
18
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,46*
€ 4,08*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,96*
€ 4,23*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,55*
€ 4,31*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,66*
€ 4,34*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,59*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.