Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlusslasche, naturbraun


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlusslasche, naturbraun
Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlusslasche, naturbraun
Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlusslasche, naturbraun
Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlusslasche, naturbraun
Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlusslasche, naturbraun
Artikel-Nr.:
     94QG7-504235
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60840000
EAN/GTIN:
     4002432312405
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Archiv-Schachtel, A4, mit Verschlusslasche, für Ordner-Inhalte oder EDV-Listen bis zu 250 mmx12 Zoll. Mit Griffloch und Archivdruck für Hoch- und Querformat. Buchförmig aufklappbar, flachliegend verpackt. Material: Wellpappe (RC), mit Natronpapier kaschiert. Füllvermögen: 63 mm. Format: 70 x 325 x 265 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: naturbraun.
Weitere Informationen:
Farbe:
Naturbraun
Breite:
70
Beschreibung der Besonderheiten:
Griffloch und Archivdruck für Hoch- und Querformat
Lieferung gefaltet:
Ja
Tiefe:
265
Archivdruck vorhanden:
Ja
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Verwendung für Papierformate:
DIN A4, Ordner-Inhalte oder EDV-Listen bis 250 mm x 12"
Werkstoff:
Wellpappe (RC) kaschiert
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
buchförmig aufklappbar
Höhe:
325
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
443
1
pro Schachtel
€ 2,90*
ab € 1,58*
€ 2,05*
1 Tag
1922
1
pro Schachtel
€ 5,49*
ab € 1,63*
€ 2,12*
5
pro Schachtel
€ 4,00*
ab € 1,66*
€ 2,26*
2 Tage
332
1
pro Schachtel
€ 5,95*
ab € 1,74*
€ 2,26*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,75*
€ 2,28*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 2,05*
€ 2,44
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 1,76*
€ 2,09
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 1,71*
€ 2,03
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 1,59*
€ 1,89
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 1,58*
€ 1,88
pro Schachtel
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60770003
ab € 0,58*
Zubehör
Leitz
60830000
ab € 2,10*
Zubehör
Leitz
60850000
ab € 4,53*
Zubehör
Leitz
60810000
ab € 6,93*
Zubehör
Esselte
623608
ab € 1,98*
Zubehör
Leitz
60860000
ab € 3,36*
Zubehör
Leitz
60890000
ab € 40,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.