Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Mini Heftgerät NeXXt WOW, 10 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-55281001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55281001
EAN/GTIN:
     4002432101269
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Leitz Mini Heftgerät NeXXt WOW. Mit Oberlademechanik. Für geschlossene Heftung. Mit Tackerfunktion. Mit integriertem Entklammerer. Mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften. Inklusive 1 Schachtel Heftklammern. Heftleistung: 1 mm/10 Blatt. Heftklammern: 100 x P2, Nr. 10. Einlegetiefe: 35mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Heftleistung:
10
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
weiß
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
35
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Beschreibung der Besonderheiten:
mit integriertem Entklammerer
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Ausführung der Heftungsart:
Fest
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 260 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,30*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,71*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,03*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,86*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 8,34*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,27*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 13,88*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 9,96*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 11,34*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,23*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,32*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,10*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,89*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.