Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Plus Style, A4, Polystyrol, satin schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Plus Style, A4, Polystyrol, satin schwarz
Briefkorb Plus Style, A4, Polystyrol, satin schwarz
Briefkorb Plus Style, A4, Polystyrol, satin schwarz
Briefkorb Plus Style, A4, Polystyrol, satin schwarz
Briefkorb Plus Style, A4, Polystyrol, satin schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-52540094
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52540094
EAN/GTIN:
     4002432107575
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Plus Style. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt, mit soft gebürsteter Oberfläche. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 360 mm. Farbe: satin schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit soft gebürsteter Oberfläche
Werkstoff:
Polystyrol
Breite:
255
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Farbe:
satin schwarz
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
stapelbar:
Ja
Höhe:
70
Tiefe:
360
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
39560094
ab € 5,21*
Zubehör
Leitz
55620094
ab € 14,91*
Zubehör
Leitz
50066094
ab € 9,82*
Zubehör
Leitz
50060094
ab € 9,21*
Zubehör
Leitz
39770094
ab € 3,03*
Zubehör
Leitz
39570094
ab € 7,22*
Zubehör
Leitz
44860094
ab € 10,87*
Zubehör
Leitz
44850094
ab € 11,75*
Zubehör
Leitz
44880094
ab € 11,93*
Zubehör
Leitz
44870094
ab € 11,82*
Zubehör
Leitz
39960094
ab € 7,06*
Zubehör
Leitz
11080094
ab € 6,72*
Zubehör
Leitz
11090094
ab € 7,03*
Zubehör
Leitz
39580094
ab € 3,02*
Zubehör
Leitz
39590094
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.