Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, satin schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, satin schwarz
Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, satin schwarz
Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, satin schwarz
Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, satin schwarz
Sichtbuch Style, A4, PP, 20 Hüllen, satin schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-39580094
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39580094
EAN/GTIN:
     4002432108206
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Leitz Sichtbuch Style, mit 20 Hüllen, fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, mit soft gebürsteter Oberfläche. Material: Polyproplyen (PP). Format: 310 x 231 mm, für A4. Farbe: satin schwarz.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Hüllen fest eingebunden, dokumentenecht, mit Rückenschild, soft gebürstete Oberfläche
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Breite:
233
Farbe:
satin schwarz
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Höhe:
310
Breite des Rückens:
13
mit Hüllen erweiterbar:
Nein
Anzahl der Hüllen:
20
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52540094
ab € 4,41*
Zubehör
Leitz
50060094
ab € 9,15*
Zubehör
Leitz
39770094
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.