Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagebox Solid, A4, PP, 30mm, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagebox Solid, A4, PP, 30mm, hellblau
Ablagebox Solid, A4, PP, 30mm, hellblau
Ablagebox Solid, A4, PP, 30mm, hellblau
Ablagebox Solid, A4, PP, 30mm, hellblau
Ablagebox Solid, A4, PP, 30mm, hellblau
Ablagebox Solid, A4, PP, 30mm, hellblau
Ablagebox Solid, A4, PP, 30mm, hellblau
Artikel-Nr.:
     C1011-45681030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     45681030
EAN/GTIN:
     4002432114894
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Leitz Ablagebox Solid. Zum Aufbewahren, Sammeln und Transportieren von Zeitschriften, Katalogen oder Büchern. Verschluss mit Gummizug. Mit Rückenschild. In Duo-Optik. Für bis zu 250 Blatt. Rückenbreite: 30 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: für A4, 330 x 250 mm. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
max. Füllhöhe an Papier:
25
Typbezeichnung des Motivs:
Solid, in Duo-Optik
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Rückenschild
Farbe:
hellblau
Art des Verschlusses:
Gummizugverschluß
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Nein
Höhe:
330
Flächenmasse des Papiers:
800
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Breite:
250
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 210 Stück
€ 5,798*
€ 6,89962
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
45681050
ab € 4,618*
Ähnlich
Leitz
45681020
ab € 4,618*
Ähnlich
Leitz
45681095
ab € 4,628*
Ähnlich
Leitz
45681001
ab € 4,618*
Ähnlich
Leitz
52270030
ab € 2,15*
Ähnlich
Leitz
55020030
ab € 11,65*
Ähnlich
Leitz
50080030
ab € 6,60*
Ähnlich
Leitz
46480035
ab € 5,78*
Ähnlich
Leitz
44950035
ab € 6,62*
Ähnlich
Leitz
45631030
ab € 2,36*
Ähnlich
Leitz
45791030
ab € 6,806*
Ähnlich
Leitz
39621030
ab € 5,16*
Ähnlich
Leitz
45691030
ab € 4,54*
Ähnlich
Leitz
41910030
ab € 0,40967*
Ähnlich
Leitz
10471030
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.