Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Artikel-Nr.:
     C1011-55020030
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55020030
EAN/GTIN:
     4002432101184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Leitz Büroheftgerät NeXXt, mit Oberlademechanik, für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6. Heftleistung: 3 mm/30 Blatt. Heftklammern: 100 x 24/6 oder 140 x 26/6. Einlegetiefe: 38mm. Material: Metall mit Kunststoff. 10 Jahre Garantie nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern, GS-geprüft. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
38
Beschreibung der Besonderheiten:
für offene und geschlossene Heftung, Tackerfunktion, mit Drehamboss und integriertem Entklammerer, mit Direct Impact Technology (DIT) für perfektes und problemloses Heften, inklusive 200 Heftklammern 24/6
Farbe:
hellblau
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
30
Werkstoff:
metall
Garantiedauer:
10 Jahre nur bei Verwendung von Leitz Heftklammern
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6, 26/6
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,31*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
50080030
ab € 8,64*
Zubehör
Leitz
55900085
ab € 2,08*
Zubehör
Leitz
55700000
ab € 0,41*
Zubehör
Leitz
55540000
ab € 1,13*
Zubehör
Leitz
55720000
ab € 0,58*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 11,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.