Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Hefte
>
Formulare
>
Klemmbrett
>
Klemmbrettmappe
>
Artikel
Klemmmappe Solid, A4, hellblau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-39621030
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
39621030
EAN/GTIN:
4002432114672
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Leitz Klemmmappe Solid. Schreibunterlage in Mappenform. Mit hochwertiger, starker Metall-Klemme für bis zu 75 Blatt. In Duo-Optik. Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 330 x 229 mm. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
max. Klemmdicke:
7.5
Farbe der Klemme:
silber
Werkstoff:
3-lagiges Polyfoam in Duo-Opitk
min. Dicke:
2.8
max. Anzahl der Blätter:
75
Verwendung für Papiergrößen:
DIN A4
Anordnung der Lage (Klemme):
oberer Rand des Rückteils
Material der Klemme:
Metall
Farbe:
hellblau
Anordnung der Lage der Klemme:
oberer Rand des Rückteils
Farbe der Klemmen:
silber
Stärke:
2.8
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Malbrett
,
Schreibplatte
,
Zeichenklemmbrett
,
Blockmappe
,
Klemmbrettmappe
,
Clip-Hefter
,
Cliphefter
,
Klemm-Mappe
,
Klemmhefter
,
Klemmmappe
,
blockmappe a4
,
blockmappe
,
clip-hefter leitz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 7,30*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ablagebox Solid, A4, PP, 30mm, hellblau
Leitz
45681030
€ 6,76*
Ähnlich
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellblau
Leitz
52270030
€ 3,65*
Ähnlich
Büroheftgerät NeXXt, Metall, 30 Blatt, hellblau
Leitz
55020030
€ 17,58*
Ähnlich
Collegeblock Office, A4, lam. Karton, liniert, 90 Blatt, blau
Leitz
46480035
€ 5,35*
Ähnlich
Collegeblock Office, A4, PP, kariert, 90 Blatt, blau
Leitz
44950035
€ 9,208*
Ähnlich
Eckspannermappe Solid, A4, PP, hellblau
Leitz
45631030
€ 3,63*
Ähnlich
Leitz 11120030 Ringmappe A4 Blau
Leitz
11120030
€ 8,93*
Ähnlich
Leitz 41910030 Präsentations-Mappe PVC Blau, Transparent
Leitz
41910030
€ 0,81*
Ähnlich
Leitz 45791030 Sammelmappe Polypropylen (PP) Blau A4
Leitz
45791030
€ 9,60*
Ähnlich
Leitz Locher NeXXt 50080030 max. 30Bl. Metall hellblau 308103-YY
Leitz
50080030
€ 9,88*
Ähnlich
Leitz Ordner 1010 DIN A4 Rückenbreite: 80 mm Hellblau 2 Bügel 10105030
Leitz
10105030
€ 4,13*
Ähnlich
Leitz Ordner Active Solid DIN A4 Rückenbreite: 65 mm Hellblau 2 Bügel 10481030
Leitz
10481030
€ 9,92*
Ähnlich
Leitz Ordner Active Solid DIN A4 Rückenbreite: 82 mm Hellblau 2 Bügel 10471030
Leitz
10471030
€ 6,99*
Ähnlich
Ordnungsmappe Solid, 6 Fächer, PP, hellblau
Leitz
45691030
€ 7,69*
Ähnlich
Qualitäts-Ordner, Papier, mit Schlitzen, A4, breit, hellblau
Leitz
10070030
€ 3,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.