Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellblau
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellblau
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellblau
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellblau
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellblau
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellblau
Briefkorb Standard Plus, A4, Polystyrol, hellblau
Artikel-Nr.:
     1682-127043652
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52270030
EAN/GTIN:
     4002432101122
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Standard Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 357 mm. Farbe: hellblau.
Weitere Informationen:
stapelbar:
Ja
Höhe:
70
Farbe:
hellblau
Breite:
255
Tiefe:
357
Werkstoff:
Polystyrol
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,13*
€ 3,61*
2 Tage
14
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,14*
€ 3,62*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 3,69*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,22*
€ 3,74*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,27*
€ 3,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52970085
ab € 24,25*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,07*
Zubehör
Leitz
52270001
ab € 11,50*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,24*
Zubehör
Leitz
52910085
ab € 53,85*
Zubehör
Dymo
2136596
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.