Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtbindegerät WireBind W25E, 125 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtbindegerät WireBind W25E, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W25E, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W25E, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W25E, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W25E, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W25E, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W25E, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W25E, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W25E, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W25E, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W25E, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W25E, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W25E, 125 Blatt, grau
Drahtbindegerät WireBind W25E, 125 Blatt, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-4400428
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4400428
EAN/GTIN:
     5028252236485
Suchbegriffe:
Drahtbindegerät
Drahtbindemaschine
Drahtbindesystem
Plastik-Bindegerät
GBC Drahtbindegerät WireBind W25E. Elektrisches Drahtbindegerät. 21 Stanzmesser und feste Stanztiefe. Mit Quickstep-Benutzerführung für fehlerfreies Binden. Mit präziser Stanzzentrierung. Mit Papierstauauflösung. Mit Papierseparator, der den Papierstapel in stanzfähige Teile aufteilt. Mit Binderrückenselektor zur Auswahl des richtigen Binderückens. Mit Steuerung der Drahtbinderücken-Schliessung. Mit Fußpedal-Option. Stabile Konstruktion. Stanzkapazität: 20 Blatt (80 g/qm). Bindekapazität: 14 mm (125 Blatt). Für A4/A5. Gewicht: 16,8 kg. Format: 545 x 485 x 235 mm. 2 Jahre Garantie, CE-Zeichen. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE
Tiefe:
235
max. Durchmesser des Binderückens:
14
Art der Stanzung:
elektrisch
Masse (Gewicht):
16.8
Garantiedauer:
2 Jahre
Anzahl der Stanzlöcher:
21
Bindematerial:
Draht
max. Breite des zugeführten Materials:
305
Höhe:
485
Breite:
545
Garantie gewährt:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
2
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Drahtrücken:
125
ausschaltbare Messer vorhanden:
Nein
Farbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Quickstep-Benutzerführung. Mit präziser Stanzzentrierung. Mit Papierstauauflösung. Mit Papierseparator. Mit Steuerung der Drahtbinderücken-Schliessung. Mit Fußpedal-Option. Stabile Konstruktion.
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 788,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,58*
€ 1.014,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,23*
€ 1.002,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 836,13*
€ 994,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,06*
€ 973,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 814,09*
€ 968,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,61*
€ 957,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 788,61*
€ 938,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB184994
ab € 11,93*
Zubehör
GBC
CE011840E
ab € 18,62*
Zubehör
GBC
CE012080E
ab € 10,82*
Zubehör
GBC
CE020020
ab € 0,21471*
Zubehör
GBC
CE020030
ab € 11,11*
Zubehör
GBC
CE020071
ab € 12,24*
Zubehör
GBC
CE040045
ab € 9,68*
Zubehör
GBC
CE040020
ab € 9,68*
Zubehör
GBC
CE040031
ab € 9,82*
Zubehör
GBC
CE040070
ab € 9,66*
Zubehör
GBC
IB386848
ab € 17,24*
Zubehör
GBC
IB386800
ab € 17,80*
Zubehör
GBC
IB386831
ab € 18,05*
Zubehör
GBC
IB386817
ab € 17,69*
Zubehör
GBC
4400402
ab € 197,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.