Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonregister Blanko, A4, Karton, 10 Blatt, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-603877
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4321-00-00
EAN/GTIN:
     4002432309245
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Kartonregister Blanko, A4. Mit beschriftbarem Deckblatt, farbigen Taben und Universallochung, Taben und Lochung folienverstärkt. Material: Karton 160 g/qm. Blattanzahl 10. Format: 225 x 297 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Format:
A4
Ausführung der Tabe:
blanko
Teilung:
10 Blatt + Deckblatt
Lochung:
Universallochung
Breite:
225 mm
Höhe:
297 mm
Grammatur:
160 g/qm
Material:
Karton
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
190
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 4,15*
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,44*
€ 4,17*
Lager 690
211
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,48*
€ 4,22*
9 Tage
30
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,54*
€ 4,36*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,58*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10000
ab € 5,91*
Zubehör
Herma
4209
ab € 6,27*
Zubehör
Herma
4275
ab € 16,52*
Zubehör
Herma
4459
ab € 16,57*
Zubehör
Herma
4455
ab € 16,07*
Zubehör
Herma
5069
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5090
ab € 6,04*
Zubehör
Herma
5095
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.