Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREMIUM Etiketten A4, 70 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
PREMIUM Etiketten A4, 70 x 16,9 mm, weiß, permanent haftend
Artikel-Nr.:
     832B-125238
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4459
EAN/GTIN:
     4008705044592
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Problemloser Druckerdurchlauf für Laserdrucker und Inkjetdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Hoher Weißegrad und gleichm äßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Höhe:
16.9
Anzahl der Etiketten je Packung:
5100
Produkt-Typbezeichnung:
A4 Etiketten
Werkstoff:
chlorfrei gebleichtes Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
51
Farbe:
weiß
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laser,- Inkjet,- Matrix,- Kopierer,- Multifunktionsgeräte,- Farblaser,- und Kopierer
Artikelbezeichnung:
HERMA PREMIUM Etiketten
Anzahl der Blätter je Packung:
100
Breite:
70
umlaufender Rand vorhanden:
Nein
witterungsbeständig:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
abgerundete Ecken vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
A4 Etiketten
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 16,91*
€ 22,29*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 16,50*
€ 22,29*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 16,98*
€ 22,30*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,98*
€ 22,35*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 17,05*
€ 22,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,29*
€ 26,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,45*
€ 25,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,69*
€ 24,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
1 Packung enthält 5.100 Etiketten (ab € 0,00332* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.