Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, weiß
Ringbuch WOW, A4, PP, 4 Ringe, 25 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-42580001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42580001
EAN/GTIN:
     4002432120857
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch WOW. Mit selbstklebendem Rückenschild. Mechanik: 4-Ring-Reißmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 32 mm. Material: Polyproplyen (PP). Format: A4, 314 x 257 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
314
Durchmesser des Rings:
25
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polyproplyen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
mit selbstklebendem Rückenschild
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Farbe:
weiß
Breite:
257
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Reißmechanik
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,29*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 6,13*
Ähnlich
Leitz
61080001
ab € 11,87*
Ähnlich
Leitz
61090001
ab € 8,30*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,28*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 13,82*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 9,89*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 11,38*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,29*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 12,34*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,13*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,89*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.