Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Ringbuch WOW, A4+, PP, 2 Ringe, 25 mm, eisblau
Artikel-Nr.:
     C1011-42410051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     42410051
EAN/GTIN:
     4002432104093
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Leitz Ringbuch WOW. Mit Blattniederhalter. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Ringbuch ein glänzendes, hochwertiges Design. Mechanik: 2-D-Ringmechanik, Ringdurchmesser: 25 mm, Füllhöhe: 20 mm, Rückenbreite: 40 mm. Material: Einband aus Pappe (RC) mit PP-beschichtetem Papier kaschiert. Format: 318 x 272 mm, für A4+ Überbreite. FSC®-zertifiziert. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Durchmesser des Rings:
25
Beschreibung der Besonderheiten:
die laminierte Oberfläche verleiht dem Ringbuch ein glänzendes, hochwertiges Design
Höhe:
318
Breite:
272
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2-D-Ring-Mechanik
Farbe:
eisblau
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Werkstoff:
mit PP-Folie kaschiert
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470051
ab € 5,69*
Zubehör
Leitz
52263051
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
39820051
ab € 1,81389*
Zubehör
Leitz
70000000
ab € 91,63*
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,668*
Zubehör
Leitz
47270003
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,61*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,70*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,07*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,94*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,82*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,60*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,46*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 6,95*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.