Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckspannermappe WOW, A4, Karton, eisblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, eisblau
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, eisblau
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, eisblau
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, eisblau
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, eisblau
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, eisblau
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, eisblau
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, eisblau
Eckspannermappe WOW, A4, Karton, eisblau
Artikel-Nr.:
     C1011-39820051
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39820051
EAN/GTIN:
     4002432104222
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Leitz Eckspannermappe WOW. Mit 3 Klappen am Unterdeckel. Mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels. Die laminierte Oberfläche verleiht der Eckspannermappe ein glänzendes, hochwertiges Design. Für bis zu 150 Blatt (80 g/qm). Material: Karton 300 g/qm (RC), außen mit PP-Folie laminiert. Format: 241 x 310 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: eisblau.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
die laminierte Oberfläche verleiht der Eckspannermappe ein glänzendes, hochwertiges Design
Höhe:
310
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Karton
Farbe:
eisblau
Breite:
241
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
15
Art des Verschlusses:
mit elastischen Gummizügen über den Ecken des Vorderdeckels
3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
300
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62389*
€ 3,12243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49389*
€ 2,96773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41389*
€ 2,87253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28389*
€ 2,71783
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52263051
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.