Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmmappe WOW, A4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmmappe WOW, A4, schwarz
Klemmmappe WOW, A4, schwarz
Klemmmappe WOW, A4, schwarz
Klemmmappe WOW, A4, schwarz
Klemmmappe WOW, A4, schwarz
Klemmmappe WOW, A4, schwarz
Klemmmappe WOW, A4, schwarz
Klemmmappe WOW, A4, schwarz
Klemmmappe WOW, A4, schwarz
Klemmmappe WOW, A4, schwarz
Klemmmappe WOW, A4, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-41990095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41990095
EAN/GTIN:
     4002432120727
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Leitz Klemmmappe WOW. Schreibunterlage in Mappenform. Mit starker Metall-Klemme für 75 Blatt. Innenseite mit Tasche für lose Papierablage und andere Utensilien. Für bis zu 80 Blatt (80 g/qm). Material: Polyfoam, 2,8 mm. Format: für DIN A4, 330 x 230 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyfoam 2,8mm
Farbe der Rückseite:
schwarz
Breite:
330
Beschreibung der Besonderheiten:
Innenseite mit Tasche für lose Papierablage und andere Utensilien. mit laminierter Oberfläche
max. Aufbewahrungsmenge:
80
Höhe:
230
Material der Klemme:
vernickeltes Metall
Farbe der Klemmen:
Silber
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe der Vorderseite:
schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 400 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290095
ab € 5,15*
Ähnlich
Leitz
60460095
ab € 13,58*
Ähnlich
Leitz
60470095
ab € 5,71*
Ähnlich
Leitz
60410095
ab € 6,18*
Ähnlich
Leitz
60420095
ab € 7,02*
Ähnlich
Leitz
60450095
ab € 13,63*
Ähnlich
Leitz
60430095
ab € 9,17*
Ähnlich
Leitz
60440095
ab € 11,47*
Ähnlich
Leitz
52581095
ab € 4,76*
Ähnlich
Leitz
53611095
ab € 6,17*
Ähnlich
Leitz
52263095
ab € 3,25*
Ähnlich
Leitz
55022095
ab € 14,94*
Ähnlich
Leitz
55021095
ab € 12,91*
Ähnlich
Leitz
50082095
ab € 9,89*
Ähnlich
Leitz
50081095
ab € 8,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.