Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Sichthülle Premium, A4, PVC, dokumentenecht, rot
Artikel-Nr.:
     690-135135015
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41000025
EAN/GTIN:
     4002432308088
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Leitz Sichthülle Premium, A4, oben und rechte Seite offen, dokumentenecht, mit Greifausschnitt, mit besonders stabiler Kantenschweißnaht, steif. Material: PVC-Hartfolie 0,15 mm. Format: 220 x 315 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Kantenklebung vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Werkstoff:
PVC
Farbe:
rot
dokumentenecht:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Stärke:
0.15
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glasklar
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
1898
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,40967*
€ 0,77967*
10 Tage
1918
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,43*
€ 0,86*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,45*
€ 0,86*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,48*
€ 0,92*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,39*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,77967*
€ 0,92781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57967*
€ 0,68981
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54967*
€ 0,65411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50967*
€ 0,60651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49967*
€ 0,59461
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40967*
€ 0,48751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,7967* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,79*
Zubehör
Leitz
12203085
ab € 89,25*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
47706002
ab € 2,34*
Zubehör
Leitz
47700002
ab € 0,1374*
Zubehör
Leitz
41003003
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.