Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner Performance, Planungstafel, 900 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahresplaner Performance, Planungstafel, 900 x 600 mm
Jahresplaner Performance, Planungstafel, 900 x 600 mm
Jahresplaner Performance, Planungstafel, 900 x 600 mm
Jahresplaner Performance, Planungstafel, 900 x 600 mm
Jahresplaner Performance, Planungstafel, 900 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1011-3048001
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     3048001
EAN/GTIN:
     3147330087619
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Nobo Jahresplaner Performance, ohne Datum. Für kurz- oder langfristige Projekte mit laufendem Aktualisierungsbedarf. Horizontal: 12 Monate. Vertikal: 5 Wochen mit 7 Wochentagen, Wochenenden in blau markiert. Trocken abwischbare Oberfläche. Lieferung inklusive Montageset, 4 verschiedenen Planungsrastern, einem magnethaftenden Tafelwischer, einem magnethaftendem Stifteclip, einem Marker und einem Magnetstreifenset. Material: lackierter Stahl. Format: 900 x 600 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Tafel beschreibbar:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Höhe der Tafel:
60
Abmessung des Rasters:
1x1
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Produktverwendung:
Jahresplaner
Material des Rahmens:
Stahl
Lieferumfang:
Montageset, 4 verschiedenen Planungsrastern, einem magnethaftenden Tafelwischer, einem magnethaftendem Stifteclip, einem Marker und einem Magnetstreifenset
Beschreibung der Besonderheiten:
Ohne Datum. Horizontal: 12 Monate. Vertikal: 5 Wochen mit 7 Wochentagen, Wochenenden in blau markiert.Trocken abwischbare Oberfläche.
Farbe des Rahmens:
grau
Breite der Tafel:
90
Farbe:
grau
Ausführung der Zeiteinteilung:
Jahr
Ablageschale vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,77*
€ 146,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,13*
€ 127,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,67*
€ 113,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902387
ab € 447,51*
Zubehör
Nobo
1902234
ab € 92,91*
Zubehör
Nobo
1902238
ab € 93,47*
Zubehör
Nobo
1902237
ab € 91,05*
Zubehör
Nobo
3048101
ab € 83,80*
Zubehör
Nobo
2901000
ab € 152,03*
Zubehör
Nobo
1902236
ab € 90,52*
Zubehör
Nobo
3048201
ab € 83,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.