Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jahresplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Jahresplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Jahresplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Jahresplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Jahresplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1011-1902234
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902234
EAN/GTIN:
     5028252195904
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Nobo Jahresplaner Performance Plus. Seitlich trocken abwischbarer Bereich für Notizen. Für kurz- oder langfristige Projekte mit laufendem Aktualisierungsbedarf. Horizontal: 12 Monate. Vertikal: 5 Wochen mit 7 Wochentagen, Wochenenden in blau markiert. Trocken abwischbare Oberfläche. Mit seitlichem Fach für Marker und Zubehör. Mit Datums- und Zeitanzeige. Lieferung inklusive Montageset, 4 verschiedenen Planungsrastern, einem magnethaftenden Tafelwischer, einem magnethaftendem Stifteclip, Marker und einem Magnetstreifenset. Material: lackierter Stahl. Format: 1040 x 600 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Montageset, 4 verschiedenen Planungsrastern, einem magnethaftenden Tafelwischer, einem magnethaftendem Stifteclip, Marker und einem Magnetstreifenset
Tafel beschreibbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Ohne Datum. Seitlich trocken abwischbarer Bereich. Horizontal: 12 Monate. Vertikal: 5 Wochen mit 7 Wochentagen, Wochenenden in blau markiert. Trocken abwischbare Oberfläche. Mit seitlichem Fach für Marker und Zubehör. Mit Datums- und Zeitanzeige.
Ausführung der Zeiteinteilung:
Jahr
Produktverwendung:
Jahresplaner
Höhe der Tafel:
60
Abmessung des Rasters:
1x1
Breite der Tafel:
104
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Farbe des Rahmens:
grau
Ablageschale vorhanden:
Nein
Tafel magnethaftend:
Ja
Material des Rahmens:
Stahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 120,53*
€ 143,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,66*
€ 137,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,77*
€ 124,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
3048001
ab € 89,04*
Zubehör
Nobo
1902238
ab € 93,47*
Zubehör
Nobo
1902237
ab € 91,05*
Zubehör
Nobo
2901000
ab € 152,03*
Zubehör
Nobo
1902236
ab € 90,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.