Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monatsplaner Performance, Planungstafel, 900 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monatsplaner Performance, Planungstafel, 900 x 600 mm
Monatsplaner Performance, Planungstafel, 900 x 600 mm
Monatsplaner Performance, Planungstafel, 900 x 600 mm
Monatsplaner Performance, Planungstafel, 900 x 600 mm
Monatsplaner Performance, Planungstafel, 900 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1011-3048101
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     3048101
EAN/GTIN:
     3147330087626
Suchbegriffe:
Monatskalender
Monatsplan
Monatsplaner
Monatspläne
Nobo Monatsplaner Performance. Für kurz- oder langfristige Projekte mit laufendem Aktualisierungsbedarf. Horizontal: 7 Wochentage. Vertikal: 5 Wochen mit 5 Feldern für die Wochen pro Monat, eine Datumspalte ist blau markiert. Trocken abwischbare Oberfläche. Lieferung inklusive Montageset, 4 verschiedenen Planungsrastern, einem magnethaftenden Tafelwischer, einem magnethaftendem Stifteclip, einem Marker und einem Magnetstreifenset. Material: lackierter Stahl. Format: 900 x 600 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
Ohne Datum. Horizontal: 7 Wochentage. Vertikal: 5 Wochen mit 5 Feldern für die Wochen pro Monat, eine Datumspalte ist blau markiert. Trocken abwischbare Oberfläche.
Material des Rahmens:
Stahl
Ausführung der Zeiteinteilung:
Monat
Tafel magnethaftend:
Ja
Breite der Tafel:
90
Ablageschale vorhanden:
Nein
Tafel beschreibbar:
Ja
Farbe:
grau
Höhe der Tafel:
60
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Abmessung des Rasters:
1x1
Produktverwendung:
Monatsplaner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,83*
€ 140,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,68*
€ 123,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
3048001
ab € 88,28*
Zubehör
Nobo
2901000
ab € 151,81*
Zubehör
Nobo
3048201
ab € 84,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.