Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monatsplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monatsplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Monatsplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Monatsplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Monatsplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Monatsplaner Performance Plus, Planungstafel, 1040 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     C1011-1902237
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902237
EAN/GTIN:
     5028252195935
Suchbegriffe:
Monatskalender
Monatsplan
Monatsplaner
Monatspläne
Nobo Monatsplaner Performance Plus. Seitlich trocken abwischbarer Bereich für Notizen. Für kurz- oder langfristige Projekte mit laufendem Aktualisierungsbedarf. Horizontal: 7 Wochentage. Vertikal: 5 Wochen mit 5 Feldern für die Wochen pro Monat, eine Datumspalte ist blau markiert. Trocken abwischbare Oberfläche. Mit seitlichem Fach für Marker und Zubehör. Mit Datums- und Zeitanzeige. Lieferung inklusive Montageset, 4 verschiedenen Planungsrastern, einem magnethaftenden Tafelwischer, einem magnethaftendem Stifteclip, Marker und einem Magnetstreifenset. Material: lackierter Stahl. Format: 1040 x 600 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
grau
Abmessung des Rasters:
1x1
Breite der Tafel:
104
Tafel magnethaftend:
Ja
Ausführung der Zeiteinteilung:
Monat
Farbe:
grau
Lieferumfang:
Montageset, 4 verschiedenen Planungsrastern, einem magnethaftenden Tafelwischer, einem magnethaftendem Stifteclip, Marker und einem Magnetstreifenset
Produktverwendung:
Monatsplaner
Höhe der Tafel:
60
Ablageschale vorhanden:
Nein
Tafel beschreibbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Ohne Datum. Seitlich trocken abwischbarer Bereich. Horizontal: 7 Wochentage. Vertikal: 5 Wochen mit 5 Feldern für die Wochen pro Monat, eine Datumspalte. Trocken abwischbare Oberfläche. Seitliches Fach für Marker und Zubehör. Datums- und Zeitanzeige.
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Material des Rahmens:
Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,96*
€ 142,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,72*
€ 121,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902386
ab € 147,55*
Zubehör
Nobo
1902234
ab € 93,06*
Zubehör
Nobo
3048001
ab € 88,28*
Zubehör
Nobo
1901588
ab € 91,37*
Zubehör
Nobo
1901430
ab € 30,03*
Zubehör
Nobo
1901029
ab € 393,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.