Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 2400 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915448
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915448
EAN/GTIN:
     5028252615686
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Essence Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: eloxiertes Aluminium. Format: 2400 x 1200 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Ablageschale vorhanden:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Lieferumfang:
Montageset
Farbe des Rahmens:
silber
Garantie gewährt:
Ja
Höhe der Tafel:
120
Breite der Tafel:
240
Garantiedauer:
25 Jahre
Farbe:
weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 231,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,04*
€ 360,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,58*
€ 344,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 284,79*
€ 338,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,40*
€ 297,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915453
ab € 82,74*
Ähnlich
Nobo
1915475
ab € 146,88*
Ähnlich
Nobo
1915446
ab € 152,77*
Ähnlich
Nobo
1915447
ab € 199,09*
Ähnlich
Nobo
1915445
ab € 25,09*
Ähnlich
Nobo
1915451
ab € 40,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.