Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Whiteboard Essence Emaille, magnetisch, Aluminiumrahmen, 1200 x 900 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1915453
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915453
EAN/GTIN:
     5028252615730
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Nobo Whiteboard Essence Emaille. Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage. Lieferung inklusive Befestigungselemente. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: Emaille. Rahmen: eloxiertes Aluminium. Format: 1200 x 900 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Ja
Lieferumfang:
Montageset
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Garantiedauer:
15 Jahre
Farbe:
weiß
Breite der Tafel:
180
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Verdeckte Aufhängung.
Material des Rahmens:
Aluminium
Ablageschale vorhanden:
Ja
Höhe der Tafel:
90
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,48*
€ 133,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,79*
€ 121,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,74*
€ 98,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nobo
1915475
ab € 146,88*
Ähnlich
Nobo
1915446
ab € 152,77*
Ähnlich
Nobo
1915447
ab € 199,09*
Ähnlich
Nobo
1915448
ab € 231,33*
Ähnlich
Nobo
1915445
ab € 25,09*
Ähnlich
Nobo
1915451
ab € 40,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.