Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, violett
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, violett
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, violett
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, violett
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, violett
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, violett
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, violett
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, violett
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, violett
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, violett
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, violett
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, violett
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, violett
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, violett
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, violett
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, violett
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, schmal, violett
Artikel-Nr.:
     C1011-10060062
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10060062
EAN/GTIN:
     4002432104079
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner WOW schmal. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit Schlitzen. Mit Griffloch. Mit Deckblatt. Mit aufgeklebtem, abziehbarem Rückenschild. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Ordner ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Einband aus Pappe (RC), außen und innen mit laminiertem Papier kaschiert. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 52 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
Garantie gewährt:
Ja
Breite des Rückens:
52
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Farbe des Rückens:
violett
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Farbe:
violett
Deckblatt vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Griffloch vorhanden:
Ja
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Material der Kaschierung innen:
Papier
Schlitze vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Material der Kaschierung außen:
PP
Breite:
285
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470062
ab € 6,19*
Zubehör
Leitz
52263051
ab € 3,39*
Zubehör
Leitz
52263062
ab € 3,42*
Zubehör
Leitz
50081062
ab € 8,27*
Zubehör
Leitz
39820062
ab € 1,80389*
Zubehör
Leitz
41850062
ab € 1,89*
Zubehör
Leitz
17286036
ab € 2,69*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
17286054
ab € 2,50*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,60*
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,75*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,73*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,14*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,95*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.