Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L3520CDWE Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9034006
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPL3520CDWERE1
EAN/GTIN:
     4977766827881
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Erleben Sie außergewöhnliche Druckleistung, leisen Betrieb und lebendige Farben mit diesem fachmännisch konstruierten 3-in-1-LED-Gerät. Das Umfeld im Büro und zu Hause verändert sich ständig mit dem Ziel, die Effizienz und Produktivität zu steigern. Seien Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges Gerät haben, das schnell und mühelos druckt.
Brother DCP-L3520CDWE - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - A4/Legal (Medien) - bis zu 18 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 18 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
LED - Farbe
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
LCD-Display
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scannen an FTP, Scannen an SMB, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, Scan-to-Network-Ordner
Empfohlenes monatliches Volumen
Up to 3000 pages
Bildschirm
2 Zeilen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 500 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 500 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 500 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 500 Seiten ISO/IEC 19798 ¦ 1 x Trommel - bis zu 20000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR248CL ¦ 1 x Riemen - bis zu 50000 Seiten 2 Seiten pro Job - Brother BU229CL ¦ 1 x Abfalltonersammler - bis zu 50000 Seiten 5 Seiten pro Job - Brother WT229CL
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
460 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
70 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
10 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
46 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
41 cm
Tiefe
44.4 cm
Höhe
35.5 cm
Gewicht
14.5 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
600 x 600 dpi (Farbe)
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 5c, BR-Script 3, PDF 1.7, PCL 6 (XL 3.0)
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
15 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
15 Sek.
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 600 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 2400 dpi (Farbe)
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier, glänzendes Papier
Vorlagenart
Blätter
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
150 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 250 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 116 mm - 216 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Ausgabefach - 150 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 7 ipm (A4) - normal Duplex ¦ Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), 76.2 x 116 mm, 195 x 270 mm, Folio (203 x 330 mm)
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
163 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 116 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
1 Blatt
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Kerberos, Secure Print, SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, APOP, SNMP 3, WPA3-SAE, SMTP, POP3, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, portbasierte Netzzugangskontrolle, Secure Function Lock v3, Syslog Reporting, Einstellschloss, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Speicher von Druckprotokoll
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49.7 cm
Transporttiefe
53.6 cm
Transporthöhe
49.7 cm
Transportgewicht
21.7 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
512 MB
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, LED-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother laserdrucker farbe kopierer, laserdrucker farbe, brother laserdrucker farbe
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,87*
€ 336,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,79*
€ 336,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,74*
€ 330,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,54*
€ 326,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,55*
€ 307,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
BU229CL
ab € 72,64*
Zubehör
Brother
DR-248CL
ab € 82,89*
Zubehör
Brother
FH-3100
ab € 16,77*
Zubehör
Brother
TN-248BK
ab € 37,90*
Zubehör
Brother
TN-248C
ab € 40,49*
Zubehör
Brother
TN-248M
ab € 40,85*
Zubehör
Brother
TN-248VAL
ab € 137,06*
Zubehör
Brother
TN-248XLBK
ab € 64,66*
Zubehör
Brother
TN-248XLC
ab € 74,59*
Zubehör
Brother
TN-248XLM
ab € 74,89*
Zubehör
Brother
TN-248XLY
ab € 74,64*
Zubehör
Brother
TN-248Y
ab € 41,01*
Zubehör
Brother
WT-229CL
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.