Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother DCP-L2627DWE Multifunktionsdrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9034005
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     DCPL2627DWERE1
EAN/GTIN:
     4977766831284
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Erleben Sie nahtlose Produktivität, egal ob zu Hause oder im Büro, dank des Brother DCP-L2627DWE, der mühelos angeschlossen werden kann. Dieser 3-in-1-Monolaserdrucker ist mit einer Vielzahl von effizienzsteigernden Funktionen ausgestattet, mit denen Sie wertvolle Zeit sparen. Genießen Sie schnelles, fehlerfreies Drucken und Scannen, automatischen 2-seitigen Druck und eine großzügige Papierkassette.
Brother DCP-L2627DWE - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4 (Medien) - bis zu 32 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 32 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - monochrom
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
LCD-Display
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Scan auf SharePoint, zu OCR scannen, an Abbildung scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
Up to 2500 pages
Bildschirm
2 Zeilen
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Vor-Ort
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 700 Seiten ISO/IEC 19752 ¦ 1 x Trommel - bis zu 15000 Seiten 1 Seite pro Auftrag - Brother DR2510
Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb
480 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
43 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
4.1 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
30 dBA (Leerlauf) / 49 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
41 cm
Tiefe
39.9 cm
Höhe
27.2 cm
Gewicht
10.1 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 32 Seiten/Min.
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi
Max. Kopierauflösungsklasse
Bis zu 600 x 600 dpi
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 32 Seiten/Min.
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
8.5 Sek.
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, dünnes Papier, dickes Papier
Max. Vorlagenformat
Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart
Blätter
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
120 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 250 Blatt - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 163 g/m² ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m² - 230 g/m² ¦ Ausgabefach - 120 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 32 Seiten/Min. (A4) - s/w
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76.2 x 127 mm, 215.9 x 355.6 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Max. Mediengröße
A4
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
230 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
1 Blatt
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, WEP, WPA-PSK, TLS, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES, IP-Filterung, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, SNMP 3, WPA3-SAE, SMTP, POP3, Automatischer Eindringschutz, Firmware mit digitaler Signatur, portbasierte Netzzugangskontrolle, Einschränkung von Netzwerkprotokollen, Secure Key Management
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
58 cm
Transporttiefe
51.7 cm
Transporthöhe
43.4 cm
Transportgewicht
12.6 kg
Umweltschutzstandards
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Nordic Swan Umweltzeichen
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
128 MB
Weitere Suchbegriffe: 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, brother s/w- laserdrucker, brother laserdrucker, laserdrucker
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,43*
€ 249,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,85*
€ 241,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,88*
€ 235,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
DR2510
ab € 66,11*
Zubehör
Brother
TN2510
ab € 33,61*
Zubehör
Brother
TN2510XL
ab € 59,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.