Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Deskjet 3750 All-in-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8780063
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     T8X12B#686
EAN/GTIN:
     0195697689284
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Profitieren Sie von kompakter Druckleistung und Unabhängigkeit dank Wireless-Betrieb und drucken, scannen und kopieren Sie über praktisch jedes mobile Gerät. Der weltweit kleinste All-in-One-Drucker kann optional mit Instant Ink Service erworben werden, passt praktisch überall hin und sieht dabei noch gut aus.
HP Deskjet 3750 All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 355 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 5.5 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 8 Seiten/Min. (Drucken) - 60 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n) - Stone - Für HP Instant Ink geeignet
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Stone
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
1000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
7-Segment-LCD-Display mit Symbolen
Büromaschinen-Merkmale
HP Auto Wireless Connect
Empfohlenes monatliches Volumen
50 - 200 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (pigmentiertes Schwarz) - bis zu 105 Seiten - HP 304 ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 100 Seiten - HP 304
Kompatible Standards
FCC Klasse B bescheinigt
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
2.2 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.69 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
48 dB (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
40.3 cm
Tiefe
17.7 cm
Höhe
14.1 cm
Gewicht
2.33 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 5.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 3 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 300 x 300 dpi (einfarbig)/bis zu 300 x 300 dpi (Farbe)
Max. Kopien
9
Kopierfunktionen
Seitenanpassung
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 8 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3 GUI
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
15 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
18 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier, glänzendes Papier, mattes Papier
Max. Vorlagenformat
216 x 355 mm
Vorlagenart
Blätter
Standardmedienkapazität
60 Blatt
Ausgabeablagekapazität
25 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 60 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 145 lbs ¦ Ausgabefach - 25 Blatt
Max. Medienkapazität
60 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 15 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 8 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 5.5 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 5.5 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 3 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: 65 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto Normal
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)
145 lbs
Verbindungen
Software inbegriffen
HP Photo Creations, HP Update
Betriebssystemunterstützung
MS Windows XP SP3, Apple Mac OS X 10.9, MS Windows 7 (32/64 Bit), Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista 32-bit Edition
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
45 cm
Transporttiefe
17.5 cm
Transporthöhe
24.6 cm
Transportgewicht
3.34 kg
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
64 MB
Max. unterstützter Speicher
64 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,12*
€ 121,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.