Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ENVY 6020e All-in-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8776414
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     223N4B#686
EAN/GTIN:
     0195161624919
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Für die ganze Familie. Drucken und scannen Sie Dokumente, Fotos und vieles mehr. Die Einrichtung und Verbindung kann über jedes Gerät erfolgen. Zusätzlich profitieren Sie von Wi-Fi mit Selbstheilung. Mit HP+ erhalten Sie das smarte Drucksystem, das für Sie in Verbindung bleibt und von nahezu überall bereit zum Drucken ist. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.
HP ENVY 6020e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - 216 x 297 mm (Original) - A4/Letter (Medien) - bis zu 8 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 10 Seiten/Min. (Drucken) - 100 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(ac) - Für HP Instant Ink geeignet
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Bulgarien, Tschechische Republik, Rumänien, Ungarn, Kroatien, Slowakei, Slowenien, Polen, Griechenland
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
1000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(ac)
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, automatische Papiersensor, HP Instant Ink, Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-PDF, HP+ aktiv
Empfohlenes monatliches Volumen
100 - 400 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) - HP 305 ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb / Cyan / Magenta) - HP 305
Kompatible Standards
FCC Klasse B bescheinigt, FCC CFR47 Part 15, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, ICES-003 issue 6, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), CISPR 35, VCCI-CISPR 32:2016, CISPR 32:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
4 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.7 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
56 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.25 cm
Tiefe
49.15 cm
Höhe
13.21 cm
Gewicht
5.22 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 8 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 300 x 300 dpi (einfarbig)/bis zu 300 x 300 dpi (Farbe)
Max. Kopien
9
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 10 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 7 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3 GUI
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
18 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
21 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Düsenkonfiguration
328 Düsen (Schwarz), 588 Düsen (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Recycling-Papier, Fotopapier, leichtes Papier, glänzendes Papier, mattes Papier
Max. Vorlagenformat
216 x 297 mm
Vorlagenart
Blätter
Standardmedienkapazität
100 Blatt
Ausgabeablagekapazität
25 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 100 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 80 lbs ¦ Ausgabefach - 25 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 7 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 8 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 4 Seiten/Min. - Farbe (ISO)
Formate für randlose Fotos
216 x 297 mm
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)
Max. Mediengröße
A4/Letter
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)
80 lbs
Unterstützte Originalgrößen
216 x 297 mm
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
47.4 cm
Transporttiefe
17.2 cm
Transporthöhe
40.8 cm
Transportgewicht
6.35 kg
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
256 MB
Max. unterstützter Speicher
256 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,72*
€ 149,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,14*
€ 131,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.