Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF BAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8751896
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CH60401AA
EAN/GTIN:
     8715946708331
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Senken Sie den Energieverbrauch und Ausfallzeiten und sorgen Sie gleichzeitig dauerhaft für hohe Produktivität – mit dem WorkForce Pro RIPS WF-C878R von Epson. Dank der hohen Ergiebigkeit kann dieser zuverlässige Multifunktionsdrucker bis zu 20.000 Seiten ohne den Wechsel von Tinte drucken.
Epson WorkForce Pro WF-C878RDWF BAM - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A3 (297 x 420 mm) (Original) - A3 (Medien) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0, USB 2.0-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
75000 Seiten
Schnittstelle
Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0, USB 2.0-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
12.7 cm
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, Scan-to-Network, Scannen in die Cloud, Replaceable Ink Pack System (RIPS), Scannen an FTP, Scan auf SharePoint
Empfohlenes monatliches Volumen
2.000 - 10.000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenversorgungseinheit (Schwarz) ¦ 1 x Tintenversorgungseinheit (Cyan) ¦ 1 x Tintenversorgungseinheit (Magenta) ¦ 1 x Tintenversorgungseinheit (Gelb)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100/240V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
42 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel
51 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
62.1 cm
Tiefe
65.2 cm
Höhe
64.1 cm
Gewicht
63.4 kg
Kopieren
Automatisches Duplexing
Ja
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 4800 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 24 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7, EPSON ESC/P-R
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
5.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
5.5 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
Epson PrecisionCore
Mindestgröße der Tintentröpfchen
4,6 pl
Düsenkonfiguration
800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Scanelement
CIS
Scanauflösung Details
600 x 600 dpi - ADF
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier
Max. Vorlagenformat
A3 (297 x 420 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
Zufuhrfach - 250 Blatt ¦ ADF - 50 Blatt ¦ Ausgabefach - 250 Blatt
Max. Medienkapazität
1835 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - s/w ¦ Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. - Farbe ¦ Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) ¦ Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) ¦ Scannen: bis zu 25 ipm (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 25 ipm (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 45 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 45 ipm (A4) - Farbe Duplex
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, B6 (125 x 176 mm), 200 x 250 mm, Tabloid (279 x 432 mm)
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C4 (229 x 324 mm)
Max. Mediengröße
A3
Min. Mediengewicht
64 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 550 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Funktionen
Automatische Wahlwiederholung, E-Mail-Funktion
Error Correction Mode (ECM)
Ja
Schnellwahl
2000 Rufnummer(n)
Verbindungen
Schnittstellen
2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 3.0 - 9 pin USB Type B ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, IPv6-Support
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.329,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,64*
€ 1.736,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.444,62*
€ 1.719,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,82*
€ 1.665,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,68*
€ 1.629,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.329,51*
€ 1.582,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C932611
ab € 175,60*
Zubehör
Epson
7112434
ab € 255,99*
Zubehör
Epson
C12C934321
ab € 289,97*
Zubehör
Epson
C13T05A10N
ab € 67,53*
Zubehör
Epson
C13T05A20N
ab € 128,67*
Zubehör
Epson
C13T05A30N
ab € 128,18*
Zubehör
Epson
C13T05A40N
ab € 129,79*
Zubehör
Epson
C12C932921
ab € 22,34*
Zubehör
Epson
MC1EOSSECH60
ab € 191,64*
Zubehör
Epson
MC45OSSECH60
ab € 536,78*
Zubehör
Epson
MC1EOSSECH86
ab € 949,42*
Zubehör
Epson
MC57OSSECH86
ab € 1.807,42*
Zubehör
Epson
MC58OSSECH86
ab € 2.732,67*
Zubehör
Epson
MC1ESPONCH60
ab € 94,20*
Zubehör
Epson
MC57SPONCH60
ab € 197,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.