Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duracell 2032


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     721-01739920
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     119376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Duracell Specialty 2032 Lithium-Knopfzellen werden aus hochreinem Lithium mit bis zu 50 % zusätzlicher Lebensdauer hergestellt. Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten und ein etwaiges Verschlucken der Batterien zu verhindern, hat Duracell eine kindersichere Technologie entwickelt: eine Schicht auf der Rückseite der Batterie, die bitter schmeckt. Außerdem hat Duracell eine kindersichere Verpackung mit Doppelblister entworfen, die von Kindern nicht ohne eine Schere geöffnet werden kann. Sie eignen sich für den Einsatz in Schlüsselanhängern, kleinen Fernbedienungen, Waagen, tragbaren Geräten, Sensoren, medizinischen Geräten (Blutzuckermessgeräte, digitale Thermometer) und Sportgeräten (Herzfrequenzmonitor, Fahrradzubehör).
Duracell 2032 - Batterie 4 x CR2032 - Li - 220 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Batterie
Typ
CR2032
Technologie
Lithium
Kapazität
220 mAh
Bereitgestellte Spannung
3 V
Mitgelieferte Anzahl
4
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 3,38*
2 Tage
90
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,56*
1 Tag
1428
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 3,91*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,97*
€ 4,09*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,99*
€ 4,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
00192925
ab € 2,83*
Ähnlich
Duracell
00192929
ab € 5,55*
Ähnlich
Duracell
00192926
ab € 2,81*
Ähnlich
Duracell
00192930
ab € 5,20*
Ähnlich
Duracell
00192915
ab € 1,87*
Ähnlich
Duracell
00216911
ab € 8,72*
Ähnlich
Duracell
00221194
ab € 11,05*
Ähnlich
Duracell
00192913
ab € 0,63*
Ähnlich
Duracell
00192919
ab € 3,45*
Ähnlich
Duracell
00216912
ab € 8,72*
Ähnlich
Duracell
00221195
ab € 13,66*
Ähnlich
Duracell
00192914
ab € 0,475*
Ähnlich
Duracell
00192920
ab € 3,41*
Ähnlich
Duracell
00192917
ab € 1,08*
Ähnlich
Duracell
00192918
ab € 1,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.