Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DeskJet Plus 4122e All-in-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8684750
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     26Q92B#629
EAN/GTIN:
     0195161618222
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Großer Funktionsumfang. Großer Mehrwert. Drucken, Scannen und 35 Seiten automatischer Dokumenteneinzug. Mühelose Einrichtung und sorgenfreie Wireless-Verbindung. Entscheiden Sie sich für HP+ und bleiben Sie mit dem smarten Drucksystem praktisch überall vernetzt und jederzeit bereit zu drucken. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.
HP DeskJet Plus 4122e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 6 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 8.5 Seiten/Min. (Drucken) - 60 Blatt - 14.4 Kbps - USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth - Für HP Instant Ink geeignet
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland)
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
1000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi(n), Bluetooth 4.2
Anzeigefunktionen
LCD-Display
Büromaschinen-Merkmale
Ausdruck von Mobilgeräten, Scan-to-PDF
Empfohlenes monatliches Volumen
100 - 300 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) - HP 305 ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb / Cyan / Magenta) - HP 305
Kompatible Standards
FCC Klasse B bescheinigt, FCC CFR47 Part 15, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, ICES-003 issue 6 Class B, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), CISPR 35, CISPR 32:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch im Schlafmodus
1.1 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschpegel
56 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.8 cm
Tiefe
33.2 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
4.82 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 6 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 3 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 300 x 300 dpi (einfarbig)/bis zu 300 x 300 dpi (Farbe)
Max. Kopien
9
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 8.5 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 5.5 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3 GUI, PCLm, URF
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
15 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
19 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
1 schwarze Patrone (Pigmettinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Düsenkonfiguration
328 Düsen (Schwarz), 588 Düsen (Farbe)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten, Fotopapier
Max. Vorlagenformat
A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
35 Blatt
Standardmedienkapazität
60 Blatt
Ausgabeablagekapazität
25 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 35 Blatt ¦ Zufuhrfach - 60 Blatt - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 300 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 145 lbs ¦ Ausgabefach - 25 Blatt
Max. Medienkapazität
60 Blatt
Geschwindigkeit
Scannen: bis zu 2.5 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 2.5 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 2.5 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 2.5 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ¦ Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 16 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 8.5 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 5.5 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 6 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 3 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: 65 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto Normal
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
300 g/m²
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)
145 lbs
Unterstützte Originalgrößen
216 x 297 mm
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
14.4 Kbps
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Distinctive Ring Detection (DRD), Faxabruf
Verbindungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, HP Smart App
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
47.5 cm
Transporttiefe
24.2 cm
Transporthöhe
40.5 cm
Transportgewicht
6.19 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
84 MB
Max. unterstützter Speicher
84 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.