Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Officejet 8015e All-in-One


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-48-7102
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     228F9B#629
EAN/GTIN:
     0195161213779
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Der smarte Drucker, der Sie produktiv macht. Sparen Sie Zeit durch Kurzbefehle und automatischem beidseitigem Druck. Drucken und scannen Sie direkt über Ihr Smartphone. Entscheiden Sie sich für HP+ und erhalten Sie 6 Monate Instant Ink sowie 1 Jahr zusätzliche HP Garantie bei Nutzung von Original HP Tinte. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Dies ist ein HP+ fähiger Drucker. Wählen Sie bei der Produkteinrichtung HP+, um von den Vorteilen zu profitieren. HP+ erfordert ein HP Konto, eine unterbrechungsfreie Internetverbindung und die ausschließliche Verwendung von Original HP Druckerpatronen während der gesamten Lebensdauer des Druckers.
HP Officejet 8015e All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 18 Seiten/Min. (Drucken) - 225 Blatt - Wi-Fi(n) - Light Basalt - Für HP Instant Ink geeignet
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Light Basalt
Lokalisierung
Westeuropa (ohne Vereinigtes Königreich, Irland)
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Tintenstrahl - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)
20000 Seiten
Schnittstelle
Wi-Fi(n)
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
5.58 cm (2.2")
Büromaschinen-Merkmale
HP Auto Wireless Connect, auf PC scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
800 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Einfarbig
Speicher
Standardspeicher
256 MB
Max. unterstützter Speicher
256 MB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr ¦ Support Produktinformation - Websupport - 1 Jahr
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (pigmentiertes Schwarz) - HP 912 ¦ 1 x Tintenkartusche (pigmentiertes Cyan) - HP 912 ¦ 1 x Tintenkartusche (pigmentiertes Magenta) - HP 912 ¦ 1 x Tintenkartusche (pigmentiertes Gelb) - HP 912
Kompatible Standards
BSMI, GS, CCC, FCC CFR47 Part 15 B, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, IEC60950-1:2005, Second edition + Am1:2009 + Am2:2013, UL 62368-1 Second Edition, ICES-003 issue 6 Class B, CISPR 32:2012, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), EN 55032:2012 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, RU EAC, IEC 62368-1: 2014 Second Edition, RED 2014/53/EU, EN 62368-1:2014+A11:2017, ES 203 021-2, ES 203 021-3, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, TIA-968-B-3, TIA-1096-A
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 120/230 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
21 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
5.8 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Geräuschpegel
61 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
46 cm
Tiefe
34.12 cm
Höhe
23.4 cm
Gewicht
8.2 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 7 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
Sortierung der Kopien, Randverschiebung, Qualitätsanpassung, Vorschau, Skalieren, Ausweiskopie
Drucken
Farbe
4 Farben
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 4800 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 3 GUI
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
13 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
17 Sek.
Tintenstrahl-Technologie
HP Thermal Inkjet
Tintenpatronenkonfiguration
4 Kartuschen (je 1: türkis, violett, gelb, schwarz)
Düsenkonfiguration
1760 Düsen
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Pigment türkis, Pigment magenta, Pigment gelb, Pigment schwarz
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Recycling-Papier, Fotopapier, leichtes Papier, glänzendes Papier, doppelt gefaltetes Papier, mattes Papier
Max. Vorlagenformat
A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
35 Blatt
Standardmedienkapazität
225 Blatt
Ausgabeablagekapazität
60 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 35 Blatt Größe: 127 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) ¦ Zufuhrfach - 225 Blatt Größe: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 280 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 110 lbs ¦ Ausgabefach - 60 Blatt
Min. Vorlagenformat
127 x 127 mm
Max. Medienkapazität
225 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Drucken: bis zu 24 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 18 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 10 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 3 Seiten/Min. (A4) - S/W, Präsentation ¦ Drucken: bis zu 3 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Präsentation ¦ Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (A4) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - S/W-Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Entwurf ¦ Kopieren: bis zu 13 Seiten/Min. - B/W (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 7 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Kopieren: bis zu 3 Seiten/Min. (A4) - S/W, Präsentation ¦ Kopieren: bis zu 2 Seiten/Min. (A4) - Farbe Beste ¦ Kopieren: bis zu 3 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Präsentation ¦ Kopieren: bis zu 2 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Beste ¦ Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 3.5 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 8 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 3.5 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ¦ Drucken: 49 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto Entwurf
Formate für randlose Fotos
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm)
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), US A2 (111 x 146 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
280 g/m²
Min. Mediengröße
76.2 x 127 mm
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)
110 lbs
Unterstützte Originalgrößen
Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 216 x 297 mm
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi-Fi Direct
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
50.6 cm
Transporttiefe
29.8 cm
Transporthöhe
40.8 cm
Transportgewicht
10.4 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 142,02*
€ 176,90*
2 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 152,79*
€ 189,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 162,62*
€ 196,31*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 161,04*
€ 196,33*
1 Tag
13
pro Stück
€ 7,50*
ab € 199,07*
€ 228,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,02*
€ 169,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.