Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8390953
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     7KW75A#B19
EAN/GTIN:
     0193905486779
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Ein effizienter, kabelloser Multifunktionsdrucker mit Faxfunktion für hochwertige Farb- und Geschäftsproduktivität. Sparen Sie Zeit mit Smart Tasks in der HP Smart App und drucken und scannen Sie von Ihrem Handy aus. Erhalten Sie nahtlose Verbindungen und hohe Sicherheit, die dazu dienen, Angriffe zu erkennen und zu stoppen. Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
HP Color LaserJet Pro MFP M283fdw - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 21 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 21 Seiten/Min. (Drucken) - bis zu 21 ipm (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
Laser - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
40000 Seiten
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
6.8 cm (2.7")
Büromaschinen-Merkmale
Druck über USB-Flash-Laufwerk, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, HP Auto Wireless Connect, Scannen an FTP
Empfohlenes monatliches Volumen
150 - 2500 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Druckerschriften
TrueType x 84
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kompatible Standards
FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, BSMI, GS, CCC, CS-03, FCC CFR47 Part 68, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, FCC CFR47 Part 15 C, KC, EAC, NOM-151-SCTI-1999, EN 62479:2010, RCM, BIS, EN 61000-3-3:2013, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IEC 62311:2007, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55032:2012, RSS-102 Issue 5, SIRIM, RSS-247 Issue 1, FCC CFR47 Part 15 E, ICES-003 issue 6, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, CISPR 32:2012, EN 300 328 V2.1.1, ES 203 021, EN 301 489-1 V2.1.1, EN 60825-1:2014, Ukraine, IEC 60825-1:2014, PTC 200, EN 301 489-17 V3.1.1, CISPR 32:2015, EN 55032:2015+AC:2016 Class B, RED 2014/53/EU, EN 301 893 V2.1.1, DE-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
13.9 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
361 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
7.8 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.8 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80%
Geräuschpegel
16 dBA (Leerlauf) / 50 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
42 cm
Tiefe
42.17 cm
Höhe
33.41 cm
Gewicht
18.7 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 400 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
99
Kopierfunktionen
Sortierung der Kopien
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 600 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 21 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 21 Seiten/Min. (Farbe) bis zu 21 ipm
Druckertreiber/Emulationen
PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF, PCLm, PCLms, URF, PWG
Bildverbesserungstechnologie
HP ImageREt 3600
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
1200 x 1200 dpi
Scanelement
CIS
Graustufen Tiefe
8-bit
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Fotopapier, Bondpapier, schweres Papier, Karton, leichtes Papier, glänzendes Papier, gelochtes Papier, Vordruck, farbiges Papier, Briefkopfpapier
Max. Vorlagenformat
Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
50 Blatt
Standardmedienkapazität
250 Blatt
Ausgabeablagekapazität
100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
ADF - 50 Blatt Größe: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 90 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 24 lbs ¦ Mehrzweckfach - 1 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 59 Pfund ¦ Zufuhrfach - 250 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 Pfund - 59 Pfund ¦ Ausgabefach - 100 Blatt
Min. Vorlagenformat
102 x 152 mm
Max. Medienkapazität
250 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. - Farbe (ISO) ¦ Drucken: bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - B/W (ISO) ¦ Drucken: bis zu 37 Seiten/Min. (A5) - S/W Querformat ¦ Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - S/W Hochformat ¦ Drucken: bis zu 21 Seiten/Min. (A5) - Farbe Querformat ¦ Drucken: bis zu 5 Seiten/Min. (A5) - Farbe Hochformat ¦ Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 21 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal ¦ Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Kopieren: bis zu 22 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 26 Seiten/Min. (A4) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 28 Seiten/Min. (Letter A) - S/W, Normal ¦ Scannen: bis zu 23 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Normal ¦ Scannen: bis zu 22 Seiten/Min. (A4) - Farbe Normal
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 197 x 273 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 127 x 203.2 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), 195 x 270 mm, 184 x 260 mm
Unterstützte Umschlagformate
US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
220 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
1 Blatt
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 Pfund
Max. Mediengewicht (Pfund)
59 Pfund
Unterstützte Originalgrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 102 x 152 mm
Faxgerät
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Faxauflösungen
203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Speicherkapazität gesamt
Bis zu 1300 Seiten
Fax über PC
Ja
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung, automatische Wahlwiederholung, Faxschutzeinrichtung, automatische Verkleinerung, Distinctive Ring Detection (DRD), Faxabruf
Schnellwahl
120 Rufnummer(n)
Rundsenden
119 Rufnummern
Zeitversetztes Senden
Ja
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
MS Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Vista 32-bit Edition, macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15
Schnittstellen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x USB host - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 ¦ 1 x Telefonleitung - RJ-11
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
SSL, Apple Bonjour, TLS, WPA, WPA2, TKIP, AES, WPS, Wi-Fi Direct
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49.8 cm
Transporttiefe
39.8 cm
Transporthöhe
53.2 cm
Transportgewicht
21.5 kg
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
Kompatibel mit Blauem Engel
Ja
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
256 MB
Max. unterstützter Speicher
256 MB
Weitere Suchbegriffe: Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, hp multifunktionsgerät a4 farblaser, laserdrucker farbe, laserdrucker farbe hp
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,07*
€ 411,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,59*
€ 404,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,83*
€ 399,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,15*
€ 383,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.